Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte1-5/16 pulg.
- Fresadora Diámetro3/4 pulg.
- Longitud total3-9/16 pulg.
- Mango Diámetro3/4 pulg.
Detalles
- Alcance extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Fresadora de chavetaNo
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales2
- Serie805
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral