Motion
TE63536
Fresa de mango de desbaste, serie 826 , material de acero de alta velocidad de cobalto, AlTiN, extremo cuadrado, 5/8 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1-5/8 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03264690
No. Fabricante TE63536
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango de desbaste, serie 826 , material de acero de alta velocidad de cobalto, AlTiN, extremo cuadrado, 5/8 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1-5/8 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #03264690
No. Fabricante TE63536
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de corte
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro de la fresadora
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Paso
    Tosca
  • Diámetro del mango
    5/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Forma final
    Extremo cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Calidad del material
    M42
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Número de canales
    4
  • Serie
    826
  • Tipo de mango
    Plano Weldon

Descripción general

Descripción del fabricante
TE63536 826 5/8 SE 4FL ROUGHER DE COB-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo