Motion
TT98514
Macho de roscar de canal en espiral, serie 716 , material de acero de alta velocidad PM Vanadium, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de semifondo, 3 canales, tamaño de rosca M8 x 1.25 , métrico grueso
Artículo MI #03265128
No. Fabricante TT98514
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral, serie 716 , material de acero de alta velocidad PM Vanadium, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de semifondo, 3 canales, tamaño de rosca M8 x 1.25 , métrico grueso
Artículo MI #03265128
No. Fabricante TT98514
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    37 °
  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.318 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M8 x 1.25

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Cuello extendido
    Cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad PM Vanadium
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    716
  • Rosca Límite/ajuste  
    D5
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
TT98514 716 M8 X 1.25 D5 3FL SP/FL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"