Motion
TT94104
Macho de roscar de extensión, serie 749 , punta espiral, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, tamaño de rosca n.o 10 – 32 , UNF, 2 canales
Artículo MI #03265187
No. Fabricante TT94104
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de extensión, serie 749 , punta espiral, material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, tamaño de rosca n.o 10 – 32 , UNF, 2 canales
Artículo MI #03265187
No. Fabricante TT94104
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.136 pulg.
  • Longitud de la rosca
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 32

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Serie
    749
  • Tipo de toque
    Punto espiral
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
TT94104 749 10-32 H3 2FL EXT-6"OAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"