Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro del mango0.141 pulg.
- Rosca Longitud11/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#6 – 32
Detalles
- BiselEnchufe
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie750
- Rosca Límite/ajusteH7
- Rosca estándarUNC