Motion
TT91021
Macho de roscar de punta en espiral, serie 750 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de tapón, 2 canales, n.o 5 – 44 tamaño de rosca, UNF
Artículo MI #03265210
No. Fabricante TT91021
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral, serie 750 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de tapón, 2 canales, n.o 5 – 44 tamaño de rosca, UNF
Artículo MI #03265210
No. Fabricante TT91021
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.141 pulg.
  • Rosca Longitud  
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #5 – 44

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    750
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
TT91021 750 5-44 H2 2FL TAPÓN SP PT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"