Especificaciones
Dimensions
- Longitud total6-3/8 pulg.
- Diámetro del mango1.233 pulg.
- Thread Length3 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/2 – 12
Details
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes6
- Serie725
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitH4
- Rosca estándarUNF
Descripción general
Descripción del fabricante
TT90697 725 1-1/2 X 12 H4 6FL TAPÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad