Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5-3/4 pulg.
- Diámetro del mango1.021 pulg.
- Rosca Longitud2-9/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4 – 7
Detalles
- BiselCono
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie725
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH4
- Rosca estándarUNC