Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5-7/16 pulg.
- Diámetro del mango0.896 pulg.
- Rosca Longitud2-9/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/8 – 12
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie725
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH4
- Rosca estándarUNF
Descripción general
Descripción del fabricante
TT90673 725 1-1/8 X 12 H4 4FL TAPÓN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad