Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-15/16 pulg.
- Diámetro del mango0.381 pulg.
- Rosca Longitud1-1/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8 – 24
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie725
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNF