Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Diámetro del mango0.168 pulg.
- Rosca Longitud3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca#8 – 32
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie725
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH2
- Rosca estándarUNC