Motion
TT90058
Macho de roscar manual, serie 725 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 3 canales, tamaño de rosca n.o 3 – 48 , UNC, dirección a derechas
Artículo MI #03265316
No. Fabricante TT90058
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie 725 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 3 canales, tamaño de rosca n.o 3 – 48 , UNC, dirección a derechas
Artículo MI #03265316
No. Fabricante TT90058
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-13/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.141 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #3 – 48

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    725
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H2
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
TT90058 725 3-48 H2 3FL TOQUE INFERIOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo