Motion
TT90002
Macho de roscar manual Serie 725 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 2 canales, #0 – Tamaño de rosca 80 , UNF, dirección a derechas
Artículo MI #03265325
No. Fabricante TT90002
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual Serie 725 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 2 canales, #0 – Tamaño de rosca 80 , UNF, dirección a derechas
Artículo MI #03265325
No. Fabricante TT90002
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.141 pulg.
  • Rosca Longitud  
    5/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #0 – 80

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    725
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H1
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
TT90002 725 0-80 H1 2FL TOQUE INFERIOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo