Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal7/8 pulg.
- Longitud total3-1/2 pulg.
- Diámetro de la fresa3 mm
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.1181 pulg.
- Diámetro del mango0.112 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de canalRecto
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Tipo de fresaFresa de plato de garras
- Serie933
- Tipo de mangoRecto