Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice45 °
- Longitud de corte1-3/4 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Diámetro de la fresadora3/4 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Forma finalExtremo cuadrado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Calidad del materialMicrograno
- Material de fresadoMetal duro
- Número de canales2
- Serie626
- Tipo de mangoRedondo liso