Motion
TC17520

Titan
TC17520

Fresa de mango cuadrada - Serie 175 , Material de metal duro, Acabado/revestimiento sin recubrimiento, Extremo único, Diámetro de fresa de 5/16 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 1-5/8 pulg.
Artículo MI #03266014
No. Fabricante TC17520
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Titan
TC17520

Fresa de mango cuadrada - Serie 175 , Material de metal duro, Acabado/revestimiento sin recubrimiento, Extremo único, Diámetro de fresa de 5/16 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 1-5/8 pulg.
Artículo MI #03266014
No. Fabricante TC17520
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    1-5/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Extralargo
  • Mill Diameter  
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Shank Diameter  
    5/16 pulg.

Details

  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    175
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
TC17520 175 5/16 SE 4FL EXTRA LARGO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo