Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut2-1/4 pulg.
- Tipo de longitudLargo
- Mill Diameter1 in
- Longitud total5 pulg.
- Shank Diameter1 in
Details
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoAlTiN
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Number Of Flutes4
- Serie166
- Tipo de mangoRedondo liso
- Single Or Double EndSingle
- Extremo esféricoExtremo no esférico
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Canal recto o en espiralEspiral
Descripción general
Descripción del fabricante
TC16664 166 1 SE 4FL BN ALTINA LARGA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad