Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut1-1/2 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Mill Diameter3/4 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Shank Diameter3/4 pulg.
Details
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Number Of Flutes2
- Serie110
- Tipo de mangoRedondo liso
- Single Or Double EndSingle
- Extremo esféricoExtremo no esférico
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Canal recto o en espiralEspiral
Descripción general
Descripción del fabricante
FRESADORA DE EXTREMO TC11048 110 3/4 SE 2FL BN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad