Motion
TC10314

Titan
TC10314

Fresa de mango de bola - Serie 103 , material de metal duro, 7/32 pulg. de diámetro de la fresadora, 7/16 pulg. de longitud de corte, 1/4 pulg. de diámetro del mango, 2 pulg. de longitud total
Artículo MI #03266100
No. Fabricante TC10314
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Titan
TC10314

Fresa de mango de bola - Serie 103 , material de metal duro, 7/32 pulg. de diámetro de la fresadora, 7/16 pulg. de longitud de corte, 1/4 pulg. de diámetro del mango, 2 pulg. de longitud total
Artículo MI #03266100
No. Fabricante TC10314
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    7/16 pulg.
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    7/32 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    103
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    Extremo no esférico
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
TC10314 103 7/32 SE 2FL BN STUB EM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo