Motion
TT94014

Titan
TT94014

Macho de roscar para tubo, serie 788 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 5 canales, 1 – 11-1/2 Tamaño de rosca, NPTF
Artículo MI #03266329
No. Fabricante TT94014
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Titan
TT94014

Macho de roscar para tubo, serie 788 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 5 canales, 1 – 11-1/2 Tamaño de rosca, NPTF
Artículo MI #03266329
No. Fabricante TT94014
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.125 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 – 11-1/2

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Mango extendido
    No tiene mango extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rosca interrumpida
    Interrumpido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    5
  • Serie
    788
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
TT94014 788 1-11-1/2 TUBO TP NPTF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo