Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1/2 pulg.
- Longitud de corte1/2 pulg.
- Longitud total2-13/64 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteCorte único
- Tipo de extremoExtremo del radio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cabezalMetal duro
- Material del mangoMetal duro
- FormaBola
- Número comercialSD-5