Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1/2 pulg.
- Longitud de corte3/4 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de filo de corteCorte doble
- Tipo de extremoExtremo con punta
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cabezalMetal duro
- Material del mangoMetal duro
- FormaÁrbol
- Número comercialSG-13