Motion
TT94202
Macho de roscar de tubo - Serie 792 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento sin recubrimiento, 4 canales, 1/4 – 18 Tamaño de rosca, NPS
Artículo MI #03266437
No. Fabricante TT94202
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de tubo - Serie 792 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento sin recubrimiento, 4 canales, 1/4 – 18 Tamaño de rosca, NPS
Artículo MI #03266437
No. Fabricante TT94202
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-7/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.5625 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 18

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Mango extendido
    No tiene mango extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rosca interrumpida
    No interrumpido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    792
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Rosca estándar
    NPS

Descripción general

Descripción del fabricante
TT94202 792 1/4-18 TUBERÍA STR - NPS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo