Motion
TC62824
Fresa de mango cuadrada - Serie 628 , Material de metal duro, Acabado/revestimiento sin recubrimiento, Extremo único, Diámetro de fresa de 3/8 pulg., 3 canales, Longitud de corte de 1 pulg.
Artículo MI #03267043
No. Fabricante TC62824
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada - Serie 628 , Material de metal duro, Acabado/revestimiento sin recubrimiento, Extremo único, Diámetro de fresa de 3/8 pulg., 3 canales, Longitud de corte de 1 pulg.
Artículo MI #03267043
No. Fabricante TC62824
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    45 °
  • Longitud de Corte  
    1 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    628
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
TC62824 628 3/8 SE 3FL REG - ALUM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"