Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de corte1-5/8 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Diámetro de la fresadora5/8 pulg.
- Longitud total3-1/2 pulg.
- PasoMulta
- Diámetro del mango5/8 pulg.
Detalles
- Forma finalExtremo cuadrado
- Recubrimiento de acabadoAlTiN
- Calidad del materialMicrograno
- Material de fresadoMetal duro
- Número de canales4
- Serie295
- Tipo de mangoRedondo liso
Descripción general
Descripción del fabricante
TC29540 295 5/8" S.C. RGHER ALTIN
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad