Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de corte7/8 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Diámetro de la fresadora3/8 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- PasoMulta
- Diámetro del mango3/8 pulg.
Detalles
- Forma finalExtremo cuadrado
- Recubrimiento de acabadoAlTiN
- Calidad del materialMicrograno
- Material de fresadoMetal duro
- Número de canales4
- Serie295
- Tipo de mangoRedondo liso