Motion
TT93420
Macho de roscar de tubo, serie 775 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 7 canales, tamaño de rosca 2 – 11-1/2 , NPT
Artículo MI #03267398
No. Fabricante TT93420
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de tubo, serie 775 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 7 canales, tamaño de rosca 2 – 11-1/2 , NPT
Artículo MI #03267398
No. Fabricante TT93420
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.875 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2 – 11-1/2

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Mango extendido
    No tiene mango extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rosca interrumpida
    No interrumpido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    7
  • Serie
    775
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
TT93420 775 TUERCA DE TUBERÍA 2 NPT DE CONO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"