Motion
TT90525
Macho de roscar manual Serie 725 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1/2 – 20 , UNF, dirección derecha
Artículo MI #03267409
No. Fabricante TT90525
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual Serie 725 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1/2 – 20 , UNF, dirección derecha
Artículo MI #03267409
No. Fabricante TT90525
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.367 pulg.
  • Thread Length  
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2 – 20

Details

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    725
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Thread Limit/Fit  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
TT90525 725 1/2-20 H3 4FL FONDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo