Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-3/4 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro de la fresa0.378 pulg.
- Equivalente decimal del diámetro de la fresa0.378 pulg.
- Diámetro del mango0.3105 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de canalRecto
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales7
- Tipo de fresaFresa de plato de garras
- Serie933
- Tipo de mangoRecto