Motion
TC90506
Fresa de mango cuadrada - Serie 905 , Material de metal duro, Acabado/revestimiento TiCN, Extremo único, Diámetro de fresa de 3/32 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 3/8 pulg.
Artículo MI #03268536
No. Fabricante TC90506
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada - Serie 905 , Material de metal duro, Acabado/revestimiento TiCN, Extremo único, Diámetro de fresa de 3/32 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 3/8 pulg.
Artículo MI #03268536
No. Fabricante TC90506
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Length of Cut  
    3/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Mill Diameter  
    3/32 pulg.
  • Longitud total
    1-1/2 pulg.
  • Shank Diameter  
    1/8 pulg.

Details

  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    905
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Single Or Double End  
    Single
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
TC90506 905 3/32 SE 4FL REG-TICN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron