Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño1/16 pulg.
- Canal Longitud3/4 pulg.
- Ángulo de hélice25 °
- En general Longitud1-1/2 pulg.
- Diámetro del mango1/16 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialMetal duro
- Número de Canales2
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie190
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Tipo de espiralEspiral normal