Motion
TC15664

Titan
TC15664

Fresa de mango cuadrada - Serie 156 , Material de metal duro, Acabado/revestimiento AlTiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 1 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 2-1/4 pulg.
Artículo MI #03269087
No. Fabricante TC15664
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Titan
TC15664

Fresa de mango cuadrada - Serie 156 , Material de metal duro, Acabado/revestimiento AlTiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 1 pulg., 4 canales, Longitud de corte de 2-1/4 pulg.
Artículo MI #03269087
No. Fabricante TC15664
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    2-1/4 pulg.
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Fresadora Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Calidad del material
    Micrograno
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    156
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
TC15664 156 1 SE 4FL ALTINA LARGA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo