Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Diámetro del mango0.367 pulg.
- Rosca Longitud1-21/32 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-13
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie725
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC