Motion
TT90447

Titan
TT90447

Macho de roscar manual Serie 725 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 3/8 – 24 , UNF, dirección derecha
Artículo MI #03269285
No. Fabricante TT90447
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Titan
TT90447

Macho de roscar manual Serie 725 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 3/8 – 24 , UNF, dirección derecha
Artículo MI #03269285
No. Fabricante TT90447
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.381 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 24

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    725
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
TT90447 725 3/8-24 H3 4FL TAPÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo