Motion
TT90276

Titan
TT90276

Macho de roscar manual Serie 725 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, #10 – Tamaño de rosca 32 , UNF, dirección a derechas
Artículo MI #03269292
No. Fabricante TT90276
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Titan
TT90276

Macho de roscar manual Serie 725 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, #10 – Tamaño de rosca 32 , UNF, dirección a derechas
Artículo MI #03269292
No. Fabricante TT90276

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.194 pulg.
  • Rosca Longitud  
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10 – 32

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    725
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
TT90276 725 10-32 H3 4FL CONO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo