Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2 pulg.
- Diámetro del mango0.141 pulg.
- Rosca Longitud11/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#6 – 32
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie725
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNC