Motion
TC19240
Broca de longitud de herramienta - Serie 190 , #40, Material de metal duro, 1 canal, 118 ° ángulo de punta, 2 in OAL
Artículo MI #03269466
No. Fabricante TC19240
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de herramienta - Serie 190 , #40, Material de metal duro, 1 canal, 118 ° ángulo de punta, 2 in OAL
Artículo MI #03269466
No. Fabricante TC19240
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #40
  • Canal Longitud  
    1 pulg.
  • Ángulo de hélice
    25 °
  • En general Longitud  
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.098 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    190
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Tipo de espiral
    Espiral normal

Descripción general

Descripción del fabricante
TC19240 190 N40 BROCA REG. S.C.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo