Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5-1/8 pulg.
- Diámetro del mango0.8 pulg.
- Rosca Longitud2-1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca1 – 12
Detalles
- BiselCono
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie725
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH4
- Rosca estándarUNF