Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte1 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro25/64 pulg.
- Longitud total2-3/4 pulg.
- Mango Diámetro7/16 pulg.
Detalles
- Alcance extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoTiCN
- Fresadora de chavetaNo
- Calidad del materialMicrograno
- Material de fresadoMetal duro
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales2
- Serie900
- Tipo de mangoRedondo liso
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral