Motion
TC87278

Titan
TC87278

Fresa de mandril de metal duro 870-Series, diámetro n.o 2 , canales rectos, tipo mango recto, longitud de canal de 1 in, 4 canales
Artículo MI #03269658
No. Fabricante TC87278
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Titan
TC87278

Fresa de mandril de metal duro 870-Series, diámetro n.o 2 , canales rectos, tipo mango recto, longitud de canal de 1 in, 4 canales
Artículo MI #03269658
No. Fabricante TC87278
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    #2
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    0.221 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.221 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Metal duro
  • Número de canales
    4
  • Tipo de fresa
    Fresa de plato de garras
  • Serie
    870
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
TC87278 870 N2 FRESA DE CARBURO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo