Motion
ANB1-03
SILENCIADOR, ALTA REDUCCIÓN DE RUIDO
Artículo MI #03270400
No. Fabricante ANB1-03
Precio8.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SILENCIADOR, ALTA REDUCCIÓN DE RUIDO
Artículo MI #03270400
No. Fabricante ANB1-03
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
Precio8.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    21 mm
  • En general Longitud  
    93 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Reducción del ruido
    38 dB
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De +5 a +60 °C
  • Estándares cumplidos
    JIS

Descripción general

Descripción del fabricante
ANB1-03 SILENCIADOR

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"