Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/2 estándar
- Tipo de puerto de salida1/2 Mujer Uni-Threaded en
- Altura total50.7 mm
- Longitud total50.7 mm
- Ancho general28.6 mm
- Tamaño del tubo3/8 (OD) en
Detalles
- Material del cuerpoLatón, PBT
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv24 mm2
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- MediciónSalida del medidor
- Presión mínima de funcionamiento+0.1 MPa
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.1 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaUniversal
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Rosca estándarUni-Thread
- Función de la válvulaAguja