Motion
30-VFR2310-5DZ-02

SMC CORP OF AMERICA
30-VFR2310-5DZ-02

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #03270459
No. Fabricante 30-VFR2310-5DZ-02
Precio161.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
30-VFR2310-5DZ-02

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #03270459
No. Fabricante 30-VFR2310-5DZ-02
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
Precio161.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    1/4 BSPT
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    1/4 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base sin conexión
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VFR
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
30-VFR2310-5DZ-02 VÁLVULA, SOL

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"