Motion
EN90X16

LIFT-ALL
EN90X16

ESLINGA REDONDA DE POLI TUFLEX DE 16' SIN FIN AMARILLA
Artículo MI #03270498
No. Fabricante EN90X16
Precio129.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EN90X16

ESLINGA REDONDA DE POLI TUFLEX DE 16' SIN FIN AMARILLA
Artículo MI #03270498
No. Fabricante EN90X16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio129.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio de la tornillería
    3/4 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    16 pies
  • Tapa de peso vertical de la cesta de cabestrillo
    16800 lb
  • Anchura web
    1-7/8 pulg.
  • Peso
    8 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Estabilidad y equilibrio de la carga
  • Capacidad de la cesta
    16,800 lb (enganche)
  • Capacidad de la cesta 90
    16800 lb
  • Capacidad del estrangulador
    6700 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886163761
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    8400 lb
  • Clase de producto
    4B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • Capacidad de peso de la eslinga
    6700 lb
  • Color del cabestrillo
    Amarillo
  • Tipo de eslinga
    Sin fin - Tipo 5
  • Capacidad de peso vertical del cabestrillo
    8400 lb
  • Estándares cumplidos
    ASME B30.9, OSHA, WSTDA
  • Rango de temperatura
    -60 a 200 °F
  • UPC_NO
    697886163761
  • Capacidad vertical 90
    8400 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN90X16 TUFLEX DE ESLINGA REDONDA AMARILLO 16FT
  • El cabestrillo interminable más versátil del mercado.
  • Capacidades codificadas por colores para una identificación rápida.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Los puntos de desgaste se pueden cambiar para prolongar la vida útil de la eslinga.

También puede gustarle