Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.8906 pulg.
- Espaciado entre orificios de pernos3-57/64 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Longitud del orificio1-7/32 pulg.
- Ancho de la carcasa19/32 pulg.
- Longitud a través del orificio1-43/64 pulg.
- Longitud total Diámetro2.6875 pulg.
- Peso1.51 lb
Detalles
- Número de cojineteWG216EL
- Tipo de orificioRecto
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.6800 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lb
- Capacidad de carga estática radial1760 lb
- Material de retenciónNAILON
- Tipo de selloE Lip Seal, E1 Viton Seal, FF Free Running, HFF Free Running, MHFF Free Running
- Serie200
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO793699283525
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 in, de servicio intermedio, bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, collarín de bloqueo de leva excéntrica, sello de contacto de labio único, carcasa niquelado