Motion
3KF3
Zócalo hidráulico serie K - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18 , 4000 psi psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03270525
No. Fabricante 3KF3
Precio25.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo hidráulico serie K - Material de cuerpo de acero, 3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18 , 4000 psi psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #03270525
No. Fabricante 3KF3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Hexagonal
    1 pulg.
  • Longitud
    2.23 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    18270 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    ISO 7241-A
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Presión de trabajo
    4000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3KF3 ACOPLAMIENTO HEMBRA

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"