Especificaciones
Dimensions
- Peso de la manguera0.32 libras por pie
- Longitud100 pies
- Nominal Hose Inner Diameter1 in
- Nominal Hose Outer Diameter1.31 in
- Peso0.32 lb
Details
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- ColorBorrar
- Color de la cubiertaBorrar
- Material de la cubiertaPVC - Tipo G
- DescripciónRECOMENDADO PARA: Transferencia de líquido comprimido y aire en aplicaciones de alimentos y bebidas. Aprobado para su uso en plantas de carne y aves de corral del USDA. Fórmula no tóxica aprobada por la FDA para el procesamiento de alimentos. También apto para transferencia de agua potable.
- Código de armonización3917.39.0020
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC (Tipo G)
- Tipo de refuerzo de mangueraRefuerzo sintético
- Tipo de mangueraManguera para alimentos y bebidas
- Material del tubo interiorPVC (Tipo G)
- Catálogo del fabricante
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima130 °F
- Temperatura mínima-10 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-10 a 130 °F
- Material de refuerzoTejido sintético trenzado
- Color del tuboBorrar
- Material del tuboPVC - Tipo G
- UPC_NO072053642018
- Presión de trabajo8.6
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryA distribution facility faced conveyor downtime due to uneven roller chain stretching, causing shutdowns and high maintenance costs. Converting to Gates Poly Chain GT Carbon synchronous belts eliminated stretching, reduced maintenance, and delivered significant cost savings.
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates Power Round & Round Endless Sell Sheet Material Handling FlyerMXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio. It enhances system performance and durability while meeting the rigorous demands of today's hydraulic applications.
View Literature
Gates Poly Chain GT Carbon Sell Sheet Material Handling FlyerThis revolutionary synchronous belt is as strong as roller chain, width-for-width, without maintenance requirements such as lubrication and tensioning.
View Literature
More resources
Gates PT Engineering Support Sell Sheet Material Handling Flyer
Gate's power transmission product application engineers offer free assistance to help you improve the performance of your industrial belt drives. They can address a variety of common questions, as well as helping to solve challenges that are unique to your particular application.
Gates MXT-XTP Sell Sheet Material Handling Flyer
MXT-XTP is an exciting addition to the Gates MegaSys product portfolio.