Motion
8210G001VDC24/DCD

ASCO
8210G001VDC24/DCD

Válvula de solenoide - hembra, 24 V CC, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #03270704
No. Fabricante 8210G001VDC24/DCD
Precio244.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ASCO
8210G001VDC24/DCD

Válvula de solenoide - hembra, 24 V CC, 2-Way, 2-Position, normalmente cerrada
Artículo MI #03270704
No. Fabricante 8210G001VDC24/DCD
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
Precio244.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio
    5/8 pulg.
  • Altura total
    2.28 pulg.
  • Longitud total
    3.38 pulg.
  • Ancho general
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.95 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de fluido compatible
    Aire, aceite ligero, medios no corrosivos, agua
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    3 Cv
  • Página de producto del fabricante
  • Número de solenoides
    1
  • Rango de presión de funcionamiento
    +5 a +125 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +150 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase F
  • Consumo de energía del solenoide
    11.6 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Funcionalidad de la válvula
    2-Way, 2-Position, normalmente cerrada

Descripción general

Descripción del fabricante
8210G001VDC24/DCD

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"