Detalles adicionales
9 Configuraciones de variador redefinidas; Stick de transferencia de memoria; Capacidad PLC
Listado de agencias
Archivo cULus E171230
Tarjetas de opción de comunicaciones
SM-CANOPEN, SM-DEVICENET, SM-ETHERCAT, SM-ETHERNET, SM-INTERBUS, SM-PROFIBUS-DP, SM-PROFINET, SM-LON
Accesorios compatibles
Comunicaciones, E/S, automatización
Salidas de entradas digitales configurables
1
Voltaje de alimentación del variador
380/480 V CA
Clasificación del envolvente
IP 20
Tipo de envolvente
IP20
Conexión del codificador
Disponible con módulo Sm-I/O Lite
Clasificación de potencia para servicio pesado
150 CV
Clasificación de potencia en servicio normal
150 CV
Tarjetas de opción de E/S
SM-I/O-32, SM-I/O-120V, SM-I/O-24V, SM-I/O-LITE,SM-I/O-PELV, SM-I/O-TIMER, SM-BIPOLAR
Clasificación de frecuencia de entrada
50/60 Hz
Teclado/pantalla
Teclado LED
Tipo de montaje
Superficie, a través del panel
Número de entradas analógicas
2
Número de salidas analógicas
1
Número de entradas digitales
2
Número de salidas digitales
0
Número de relés de salidas digitales
2
Número de fases de entrada
3 f.
Número de ranuras de opción
1
Número de fases de salida
3
Número de relés
1
Número de entradas de seguridad Sto
0
Rango de temperatura de funcionamiento
+32 a +104 °F
Modo de funcionamiento
Control vectorial de lazo abierto, control V/Hz
Corriente de salida para servicios pesados
180 A
Corriente de salida de servicio normal
205 A
Corriente pico alta para servicios pesados
231 A
Corriente pico de servicio normal
225 A
Controlador PI/PID
Controlador PID
Tipo de producto
Servovariadores y frecuencia variable de CA
Capacidad de entrada del tren de impulsos
Sí
Capacidad de salida del tren de impulsos
Sí
Teclado remoto
TECLADO-SK-PLUS, TECLADO-SK-REMOTO
Red de dispositivos de comunicación en serie
Opcional con módulo Sm-Devicenet
Interbús de comunicación serie S
Opcional con módulo Sm-Interbus
Modbus de comunicación en serie
Modbus Rtu Rs485 vía Rj86
Comunicación serie integrada
Modbus RTU
Opciones de comunicación en serie
CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
Comunicación serie Profibus Dp
Opcional con módulo Sm-Profibus
Serie
Comandante SK
Rango de temperatura de funcionamiento estándar
32 a +104 °F
Estándares cumplidos
UL508C, EN 61800-5-1:2007, EN 61800-3:2004, EN 61000-6-2:2005
Nombre comercial/de marca
Técnicas de control
Aplicación típica
Ventiladores, circuito abierto de uso general, bombas
Garantía
2 años