Motion
SK4401
Variador de CA de frecuencia variable Nidec - Fase de entrada 3, Tensión de alimentación 380/480 V CA, Rendimiento normal 50 hp, Corriente de salida 68 A Rendimiento normal, Clasificación IP 20 , 50/60 Hz, Control vectorial de lazo abierto, Control V/Hz
Artículo MI #03272038
No. Fabricante SK4401
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CA de frecuencia variable Nidec - Fase de entrada 3, Tensión de alimentación 380/480 V CA, Rendimiento normal 50 hp, Corriente de salida 68 A Rendimiento normal, Clasificación IP 20 , 50/60 Hz, Control vectorial de lazo abierto, Control V/Hz
Artículo MI #03272038
No. Fabricante SK4401
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    298 mm
  • Profundidad de ancho de altura de atenuación general
    21.5 pulg. x 12.2 pulg. x 11.7 pulg.
  • Altura total
    510 mm
  • Ancho general
    310 mm
  • Peso
    66.1 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    9 Configuraciones de variador redefinidas; Stick de transferencia de memoria; Capacidad PLC
  • Listado de agencias
    Archivo cULus E171230
  • Tarjetas de opción de comunicaciones
    SM-CANOPEN, SM-DEVICENET, SM-ETHERCAT, SM-ETHERNET, SM-INTERBUS, SM-PROFIBUS-DP, SM-PROFINET, SM-LON
  • Accesorios compatibles
    Comunicaciones, E/S, automatización
  • Salidas de entradas digitales configurables
    1
  • Voltaje de alimentación del variador
    380/480 V CA
  • Clasificación del envolvente
    IP 20
  • Tipo de envolvente
    IP20
  • Conexión del codificador
    Disponible con módulo Sm-I/O Lite
  • Clasificación de potencia para servicio pesado
    40 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    50 CV
  • Tarjetas de opción de E/S
    SM-I/O-32, SM-I/O-120V, SM-I/O-24V, SM-I/O-LITE,SM-I/O-PELV, SM-I/O-TIMER, SM-BIPOLAR
  • Clasificación de frecuencia de entrada
    50/60 Hz
  • Teclado/pantalla
    Teclado LED
  • Tipo de montaje
    Superficie, a través del panel
  • Número de entradas analógicas
    2
  • Número de salidas analógicas
    1
  • Número de entradas digitales
    2
  • Número de salidas digitales
    0
  • Número de relés de salidas digitales
    2
  • Número de fases de entrada
    3 f.
  • Número de ranuras de opción
    1
  • Número de fases de salida
    3
  • Número de relés
    1
  • Número de entradas de seguridad Sto
    0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +32 a +104 °F
  • Modo de funcionamiento
    Control vectorial de lazo abierto, control V/Hz
  • Corriente de salida para servicios pesados
    60 A
  • Corriente de salida de servicio normal
    68 A
  • Corriente pico alta para servicios pesados
    90 A
  • Corriente pico de servicio normal
    75 A
  • Controlador PI/PID
    Controlador PID
  • Tipo de producto
    Servovariadores y frecuencia variable de CA
  • Capacidad de entrada del tren de impulsos
    Sí
  • Capacidad de salida del tren de impulsos
    Sí
  • Teclado remoto
    TECLADO-SK-PLUS, TECLADO-SK-REMOTO
  • Red de dispositivos de comunicación en serie
    Opcional con módulo Sm-Devicenet
  • Interbús de comunicación serie S
    Opcional con módulo Sm-Interbus
  • Modbus de comunicación en serie
    Modbus Rtu Rs485 vía Rj67
  • Comunicación serie integrada
    Modbus RTU
  • Opciones de comunicación en serie
    CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
  • Comunicación serie Profibus Dp
    Opcional con módulo Sm-Profibus
  • Serie
    Comandante SK
  • Rango de temperatura de funcionamiento estándar
    32 a +104 °F
  • Estándares cumplidos
    UL508C, EN 61800-5-1:2007, EN 61800-3:2004, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
  • Nombre comercial/de marca
    Técnicas de control
  • Aplicación típica
    Ventiladores, circuito abierto de uso general, bombas
  • Garantía
    2 años

Descripción general

Descripción del fabricante
SK4401 SK COMANDANTE, 460VAC, 50HP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo